Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm
Wera 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm
Wera 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm
Wera 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm
Wera 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm
Wera 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm
Wera 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-117467
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     897/4 R
EAN/GTIN:
     4013288095633
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
  • BiTorsion Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Mit 1/4" Sechskantantrieb

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
BiTorsion-Halter von Wera haben eine Torsionsfeder, die kleinere Belastungsspitzen beim Verschrauben aufnimmt.
Der gemeinsame Einsatz mit BiTorsion-Bits und ihrer Torsionszone verlängert die Standzeit des Werkzeugs deutlich.
BiTorsion-Halter von Wera können aber auch mit konventionellen Bits eingesetzt werden.
Die Rapidaptor-Technologie erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse.
Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.
1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Magnet:
Nein
Freilaufhülse:
Ja
Gesamtlänge:
75 mm
Aufnahme von Werkzeugtyp:
Bits mit 1/4"-6-kant nach DIN 3126 – C 6,3, E 6,3, ISO 1173
Abtriebsnorm:
DIN 3126 – D 6,3, F 6,3, ISO 1173
SB-Verpackt:
Nein
Torsion:
BiTorsion
Sprengring:
Nein
Schnellwechselfutter:
Ja
Abtriebsgröße:
1/4 in
Grundpreis:
Nein
Abtrieb:
1/4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Aufnahme in Werkzeugtyp:
Schraubermaschinen mit Aufnahme DIN 3126 – F 6,3, ISO 1173
Klingenlänge (in Zoll):
3"
Teilebezeichnung:
897/4 R BiTorsion Rapidaptor
Klingendurchmesser:
15
Klingenlänge:
74 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
Hersteller:
Wera
Länge:
75
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, bit-halter wera, bit halter, schnellkupplung 1/4 zoll, Bithalter Rapidator 897/4R Wera
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 16,06*
2 Tage
91
1
€ 6,90*
ab € 11,69*
€ 16,16*
7 Tage
91
1
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,58*
€ 17,22*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 10,86*
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 7,20*
Ähnlich
Wera
05053872001
ab € 6,02*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,37*
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.