Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240322031, Klauenschlüssel 22mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-615337
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670560
EAN/GTIN:
     4010886667057
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240322031, Klauenschlüssel , Verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift , Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
275 GRAMM
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
200 mm
für Drehstift:
12 mm
Maulstärke:
8,0 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6670560
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, KLAUENSCHLÜSSEL,, Doppel-Maulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Doppelmaulschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 22,95*
€ 29,61*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 23,98*
€ 30,72*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 24,00*
€ 30,76*
1
€ 4,90*
ab € 23,31*
€ 31,15*
Lager 260
99
1
€ 4,95*
ab € 24,32*
€ 31,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208900
ab € 4,39*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.