| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-615805 Herst.-Nr.: 42-4 EAN/GTIN: 4021176836428 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242105062, Abzieher, 3-armig, Modell 42, 6-kant mit Anschlag , Abzughaken schwenkbar und zentrisch klammernd , 3-Armigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und besonders sicheren Halt , Für Autoelektrik, Elektrowerkstatt, Zahnräder, Kugellager, Riemenscheiben und vieles mehr, Fabrikat: Kukko Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2080 GRAMM | Modell: | 42-4 | Spannweite: | 130 mm | Spanntiefe: | 160 mm | Markenname: | KUKKO | Herstellername: | Kleinbongartz & Kaiser oHG | Herstellerartikelnummer: | 42-4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,84* | € 115,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,99* | € 115,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,22* | € 116,07* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,39* | € 118,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,69* | € 118,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|