Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 42-4 3-armig 130x160mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher 42-4 3-armig 130x160mm KUKKO
Abzieher 42-4 3-armig 130x160mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176836428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3069130130
EAN/GTIN:
     4021176836428
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 42, mit Druckspindel Ausführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, kräftiges sowie universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).
Weitere Informationen:
Modell:
42–4 | 42-4
Spannweite:
130 mm
Spanntiefe:
160 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069130130
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, 3-armiger, Dreiarmiger, 3-armig, dreiarmig, QR4028081, Kukko, Modell, 3069130130, 69130130
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,81*
€ 110,48*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 91,42*
€ 111,01*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,34*
€ 113,08*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 95,40*
€ 115,08*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 96,19*
€ 116,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.