Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215345013, Schaftfr.6527L VHM TiAlN 3,00mm HB Z 2 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-618115
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784829908
EAN/GTIN:
     4317784829908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215345013, Vollhartmetall-Schaftfräser – lang, Schaft HB, UF, Typ N, DIN 6527, Oberfläche TiAIN-beschichtet, mit Zentrumschnitt, FORUM , Ausführung: lang , VHM UF , Typ N , 2 Schneiden , DIN 6527 , DIN 6535-HB , Drallwinkel 30° , Für die universelle Bearbeitung sowie zum Nutenfräsen geeignet , Frästiefe max. 1,5 x D , Mit Zentrumschnitt , Trockenbearbeitung möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Ø d1 h10:
3 mm
Schneidenlänge l2:
7 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Stahl <850 N:
110
Stahl <1000 N:
100
Stahl <1400 N:
80
Stahl <42 HRC:
60
INOX:
50
Gusseisen:
120
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784829908
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,96*
€ 24,14*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 24,24*
€ 4,80*
ab € 17,36*
€ 24,92*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 31,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.