Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 3,00 mm HB Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 3,00 mm HB Z 2
Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 3,00 mm HB Z 2
Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 3,00 mm HB Z 2
Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 3,00 mm HB Z 2
Schaftfräser 6527 L VHM TiAlN 3,00 mm HB Z 2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784829908
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784829908
EAN/GTIN:
     4317784829908
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Schaftfräser - lang, Schaft HB, UF, Typ N, DIN 6527, Oberfläche TiAIN-beschichtet, mit Zentrumschnitt, FORUM - Ausführung: lang - VHM UF - Typ N - 2 Schneiden - DIN 6527 - DIN 6535-HB - Drallwinkel 30° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, universelle Bearbeitung - Frästiefe max. 1,5 x D - Mit Zentrumschnitt - Trockenbearbeitung möglich - Stahl <850 N 110 - Stahl <1000 N 100 - Gusseisen 120 - Kupfer, Messing, Bronze 100 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 150 - Stahl <1400 N 80 - Stahl <42 HRC 60 - INOX 50 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Schneidenlänge l2 7 mm - Gesamtlänge l1 57 mm - Schaft-Ø d2 h6 6 mm - Ø d1 h10 3 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
110
Stahl <1000 N:
100
Gusseisen:
120
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Stahl <1400 N:
80
Stahl <42 HRC:
60
INOX:
50
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schneidenlänge l2:
7 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Ø d1 h10:
3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,96*
€ 24,14*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 24,24*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 17,36*
€ 24,92*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 31,65*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.