Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246309013, Stein-Spitzmeißel D7256 300x18mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618250
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853460
EAN/GTIN:
     4317784853460
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246309013, Spitzmeißel für die Steinbearbeitung, Schaft 8-kant, DIN 7256, FORUM , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen , Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
421 GRAMM
Länge:
300 mm
Schaftstärke:
18 mm
Norm:
DIN 7256
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784853460
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeissel, STEIN-SPITZMEISSEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 7,30*
Lager 260
56
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,34*
€ 9,80*
ab € 5,25*
€ 7,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.