Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Stein-Spitzmeißel DIN 7256 300x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Stein-Spitzmeißel DIN 7256 300x18 mm
Forum Stein-Spitzmeißel DIN 7256 300x18 mm
Forum Stein-Spitzmeißel DIN 7256 300x18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-206981
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853460
EAN/GTIN:
     4317784853460
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
FORUM Spitzmeißel für die Steinbearbeitung

Achtkantig, DIN 7256. Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet. Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Schaft gehärtet und angelassen. Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Oberfläche blau einbrennlackiert.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7256
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Schaftform:
8-kant
Anwendung:
Steinbearbeitung
Hersteller:
Forum
Gesamtlänge:
300
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Stahlstärke:
18 mm
Länge:
300 mm
Schaftstärke:
18
Weitere Suchbegriffe: Stein-Spitzmeißel D7256 300x18mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,46*
€ 9,80*
ab € 5,28*
€ 7,66*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 10,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.