Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242719109, Schraubendreher 10,0x1,6x200mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-618656
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850179
EAN/GTIN:
     4317784850179
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242719109, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Glanz verchromt , Schwarze Spitze, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
175 GRAMM
Klingenbreite:
10,0 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
324 mm
Klingen-Ø:
8,0 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784850179
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, QR4027908, SCHRAUBENDREHER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
332
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,03*
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 6,12*
€ 9,80*
ab € 4,19*
€ 6,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.