Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher 10,0x1,6x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher 10,0x1,6x200 mm
Forum Schraubendreher 10,0x1,6x200 mm
Forum Schraubendreher 10,0x1,6x200 mm
Forum Schraubendreher 10,0x1,6x200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-208091
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850179
EAN/GTIN:
     4317784850179
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
FORUM Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge

Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt, mit schwarzer Präzisionsspitze. Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Gesamtlänge:
324
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
schwarz lackiert
Oberflächenausführung:
glanz verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Klingendurchmesser:
8
Veredelung Spitze:
schwarz lackiert
Veredelung Klinge:
glanz verchromt
Klingenstärke:
1,6 mm
Aufhängeloch:
Nein
Anwendung:
Schlitz
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Forum
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
200 mm
Klingendicke:
1,6 mm
Abtriebsgröße:
10 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Schraubendreher 10,0x1,6x200mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
172
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,96*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 6,05*
€ 9,80*
ab € 4,18*
€ 6,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.