Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242721010, Schraubendreher Holzheft PH 1x80mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-618678
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850377
EAN/GTIN:
     4317784850377
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242721010, Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit Holzheft , Runde Klinge, durchgehend , Lederkappe , Chrom-Vanadium-Stahl , Verchromt , Schwarze Spitze , 6-kant-Schlüsselhilfe , Buchenholz-Griff,versiegelt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
57 GRAMM
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
6 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784850377
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1, ph schraubendreher, Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
219
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,85*
€ 9,80*
ab € 1,88*
€ 2,86*
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 3,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.