Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210903022, Spiralbohrer D340N HSS rollg.3,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-618938
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784805032
EAN/GTIN:
     4317784805032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210903022, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – lang, HSS, Typ N, DIN 340, rollgewalzt, Oberfläche unbeschichtet, FORUM , DIN 340 , HSS , Typ N , Spiralwinkel 25-30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal ,Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch , Kegelmantelanschliff Beschichtung: ohne Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Ø h8:
3 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spirallänge:
66 mm
Stahl <850 N:
25
Stahl <1000 N:
12
Stahl <1400 N:
10
Gusseisen:
26
Kupfer, Messing, Bronze:
52
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 340
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784805032
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
129
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,52*
€ 9,80*
ab € 0,3225*
€ 0,5225*
€ 9,80*
ab € 0,3225*
€ 0,5225*
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.