Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 3,0 mm
Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 3,0 mm
Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 3,0 mm
Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 3,0 mm
Spiralbohrer DIN 340 N HSS rollgewalzt 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784805032
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784805032
EAN/GTIN:
     4317784805032
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft - lang, HSS, Typ N, DIN 340, rollgewalzt, Oberfläche unbeschichtet, FORUM - DIN 340 - HSS - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch Beschichtung: ohne Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Ø h8 3,00 mm - Gesamtlänge 100 mm - Spirallänge 66 mm - Stahl <850 N 25 - Stahl <1000 N 12 - Gusseisen 26 - Kupfer, Messing, Bronze 52 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Stahl <1400 N 10
Weitere Informationen:
Ø h8:
3,00 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spirallänge:
66 mm
Stahl <850 N:
25
Stahl <1000 N:
12
Gusseisen:
26
Kupfer, Messing, Bronze:
52
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Stahl <1400 N:
10
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, din 340 3mm, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN, DIN340, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024105, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
129
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,52*
€ 9,80*
ab € 0,3225*
€ 0,5225*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,3225*
€ 0,5225*
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,95*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.