Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246605010, Dreikant-Hohlschaber 100mm DIN8350C FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619405
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784851350
EAN/GTIN:
     4317784851350
Suchbegriffe:
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
hohlschaber forum
dreikant hohlschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246605010, 3-kant-Hohlschaber , Werkzeugstahl, legiert , Holzheft , DIN 8350-C , 3-kant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff , Höchste Schabfähigkeit durch hohe Klingenhärte, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Klingenbreite:
14 mm
Klingenlänge:
100 mm
Norm:
DIN 8350 C
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784851350
Weitere Suchbegriffe: Hohl-Schaber, DREIKANT-HOHLSCHABER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
47
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,80*
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 6,82*
€ 9,80*
ab € 4,77*
€ 6,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.