Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247501109, Parallelschraubstock 160mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619685
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841795
EAN/GTIN:
     4317784841795
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247501109, Parallelschraubstock, extra großer Amboss, mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Spannbacken , Im Gesenk stahlgeschmiedet , Spannbacken und Amboss gehärtet , Extragroßer Amboss ,Nachstellbare zentrische Führung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26200 GRAMM
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
118 mm
Lochabstand:
166 mm
Loch-Ø:
17,5 mm
Ambossfläche:
120 x 105 mm
Gewicht:
24,3 kg
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784841795
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm, PARALLELSCHRAUBSTOCK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 175,36*
€ 215,03*
Lager 260
12
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 216,85*
€ 4,80*
ab € 205,04*
€ 248,78*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.