Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock, 160 mm
Parallelschraubstock, 160 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784841795
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784841795
EAN/GTIN:
     4317784841795
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallelschraubstock forum
Parallelschraubstock, extra großer Amboss, mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Spannbacken - Im Gesenk stahlgeschmiedet - Spannbacken und Amboss gehärtet - Extragroßer Amboss - Nachstellbare zentrische Führung - Backenbreite 160 mm - Spannweite 225 mm - Spanntiefe 118 mm - Loch-Ø 15,0 mm - Lochabstand 145 mm - Ambossfläche 120 x 105 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
118 mm
Loch-Ø:
15,0 mm
Lochabstand:
145 mm
Ambossfläche:
120 x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Amboss, FORUM, QR5216162, Schraubstock, Spannbacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 198,43*
€ 202,60*
8 Tage
29
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 216,72*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 206,03*
€ 248,63*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.