Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Parallelschraubstock 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Parallelschraubstock 160 mm
Forum Parallelschraubstock 160 mm
Forum Parallelschraubstock 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201731
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841795
EAN/GTIN:
     4317784841795
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock forum
FORUM Parallelschraubstock mit schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken

Im Gesenk stahlgeschmiedet, mit extra großem Amboss und höher geformten Spannbacken, dadurch ist eine größere Spanntiefe möglich. Backen und Amboss induktiv gehärtet. Nachstellbare zentrische Führung gewährleistet exaktes Spannen. Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.

* Ohne Aufnahme für Schutzbacken.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannbacken auswechselbar:
Ja
Mit Messskala:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Lochdurchmesser:
15,0 mm
Ambossfläche:
122 x 110 mm
Hersteller:
Forum
Loch-Ø:
15
Lochabstand:
145 mm
Gewicht:
24,3 kg
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm, Parallelschraubstock 160mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 175,36*
€ 215,03*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 216,85*
€ 4,80*
ab € 205,04*
€ 248,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.