Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243311056, Sicherungsringzange ger. A 2 19- 60mm außen FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620084
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784843836
EAN/GTIN:
     4317784843836
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243311056, Sicherungsringzange für Außenringe, gerade, Chrom-Vanadium-Stahl , Kopf poliert , Griffe mit Kunststoffhüllen , DIN 5254-A , Öffnungsfeder, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
185 GRAMM
Größe:
A 2
Wellen-Ø:
1960 mm
Länge:
180 mm
Norm:
DIN 5254 A
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784843836
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 15,13*
Lager 260
194
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,19*
€ 9,80*
ab € 10,83*
€ 15,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.