Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243313015, Kantenzange 200mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620090
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842808
EAN/GTIN:
     4317784842808
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
kantenzange din iso 9243
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243313015, Kantenzange, Spezial-Werkzeugstahl , Kopf poliert , DIN ISO 9243, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
370 GRAMM
Länge:
200 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
2,2 mm
Norm:
DIN ISO 9243
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784842808
Weitere Suchbegriffe: beißzange, Kneifzange, KANTENZANGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 11,74*
Lager 260
158
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,80*
€ 9,80*
ab € 8,24*
€ 11,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.