Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243313030, Rabitzzange 220mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620093
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842839
EAN/GTIN:
     4317784842839
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243313030, Monierzange (Rabitzzange), Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl , Kopf poliert , Spezial-Werkzeugstahl , DIN ISO 9242 , Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
286 GRAMM
Länge:
220 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
1,6 mm
Norm:
DIN ISO 9242
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784842839
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange, Betonzange, RABITZZANGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 12,11*
Lager 260
119
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,26*
€ 9,80*
ab € 8,95*
€ 13,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.