Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250406010, Stahllineal DIN 874/II 500x 30x 6mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620383
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859301
EAN/GTIN:
     4317784859301
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250406010, Arbeits-Stahllineal , DIN 874/II , Aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet , Für genaue Abrichtarbeiten im allgemeinen Maschinenbau und im Werkstattbereich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
805 GRAMM
Länge:
500 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
6 mm
Norm:
DIN 874/II
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859301
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din874 500mm, stahllineal 50 cm, stahllineal, Lineal, STAHLLINEAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 23,70*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 23,74*
€ 4,80*
ab € 16,72*
€ 23,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.