Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Stahllineal DIN 874/II 500 x 30 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Stahllineal DIN 874/II 500 x 30 x 6 mm
Forum Stahllineal DIN 874/II 500 x 30 x 6 mm
Forum Stahllineal DIN 874/II 500 x 30 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-202184
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859301
EAN/GTIN:
     4317784859301
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
FORUM Arbeits-Stahllineal

DIN 874/II, aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet. Für genaue Abrichtarbeiten im allgemeinen Maschinenbau und Werkstattbereich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
500
Höhe:
30
Material:
Stahl
Breite:
30 mm
Stärke:
6 mm
Hersteller:
Forum
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din874 500mm, stahllineal 50 cm, stahllineal, Stahllineal DIN 874/II 500x 30x 6mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 23,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 23,74*
€ 4,80*
ab € 16,72*
€ 23,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.