Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal DIN 874/II 500 x 30 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahllineal DIN 874/II 500 x 30 x 6 mm
Stahllineal DIN 874/II 500 x 30 x 6 mm
Stahllineal DIN 874/II 500 x 30 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784859301
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784859301
EAN/GTIN:
     4317784859301
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Arbeits-Stahllineal, DIN 874/II - Aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet - Für genaue Abrichtarbeiten im allgemeinen Maschinenbau und Werkstattbereich- Länge 500 mm - Breite 30 mm - Stärke 6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 50 cm, stahllineal, 874/II, Arbeits-Stahllineal, DIN, DIN874, FORUM, Lineal, Maßstäbe/Lineale, Messtechnik, QR4029739, Stahl-Lineal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,53*
€ 23,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 23,63*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,80*
€ 24,05*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.