| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620863 Herst.-Nr.: 4317784847919 EAN/GTIN: 4317784847919 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240607049, Steckschlüssel-Einsatz 3/8 , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 10, ISO 1174 , Kugelfangrille , 6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben , Seidenmattes Finish , Qualitätsstahl C60 , Griffige Kreuzrändelung, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 62 GRAMM | Schlüsselweite: | 19 mm | Länge: | 28 mm | Norm: | DIN 3124 ISO 2725-1" | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784847919 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, STECKSCHLÜSSELEINSATZ |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,43* | € 4,33* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,98* | € 4,36* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,02* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|