Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 6kt19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 6kt19 mm
Forum Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 6kt19 mm
Forum Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 6kt19 mm
Forum Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 6kt19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207001
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847919
EAN/GTIN:
     4317784847919
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
FORUM Steckschlüsseleinsatz 3/8"

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174. Mattverchromt, mit Kugelfangrille. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit Flankenantrieb.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Abtriebsgröße:
19
Antriebsvierkant:
3/8
Besonderheit:
Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Rändelung:
Nein
Veredelung:
seidenmattes Finish
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
GS-geprüft:
Nein
Material:
Qualitätsstahl C60
VDE Prüfzeichen:
Nein
Antriebsgröße:
19
Aufnahme:
3/8"
Antrieb:
Sechskant
Gesamtlänge:
28
Länge:
28 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außensechskant
Schlüsselweite:
19
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,33*
8 Tage
295
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,36*
€ 9,80*
ab € 3,02*
€ 4,42*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.