Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247809128, Ganzstahl-Hebelzwinge 500x120mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621195
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842594
EAN/GTIN:
     4317784842594
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
hebelzwinge forum
hebelzwinge
hebelzwingen 120mm ausladung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247809128, Ganzstahl-Hebelzwinge Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt Optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau Spannhebel ergonomisch geformt Lösehebel mit Abgleitschutz Rastmechanismus Beweglich gelagerte Druckplatte Spannkraft bis zu 8000 N Zum schnellen und mühelosen Spannen mit hohem Spanndruck, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2849 GRAMM
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
25 x 12 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784842594
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORUM
Weitere Suchbegriffe: 4247809128, GANZSTAHL-HEBELZWINGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,21*
€ 73,12*
Lager 260
26
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 73,33*
€ 4,80*
ab € 58,88*
€ 76,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.