Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ganzstahl-Hebelzwinge 500x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ganzstahl-Hebelzwinge 500x120 mm
Forum Ganzstahl-Hebelzwinge 500x120 mm
Forum Ganzstahl-Hebelzwinge 500x120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207253
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842594
EAN/GTIN:
     4317784842594
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
hebelzwinge forum
hebelzwinge
hebelzwingen 120mm ausladung
FORUM Ganzstahl-Hebelzwinge

Schiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, warmverformt, vergütet und galvanisch verzinkt, ergonomisch geformter Spannhebel, kunststoffbeschichtet, Lösehebel kunststoffummantelt, schwenkbare Stahl-Druckkappe, einsatzgehärtet und galvanisch verzinkt.

Weitere Informationen:
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Anwendung:
Zum schnellen und mühelosen Spannen mit hohem Spanndruck
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Gleitschienenhöhe:
12
Gleitschienenbreite:
25
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
28 x 11 mm
Spannweite:
500 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahl-Hebelzwinge 500x120mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,21*
€ 73,12*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 73,33*
€ 4,80*
ab € 58,88*
€ 76,27*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.