Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212003016, Blechschälb. TiN 16-30,5mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621818
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810975
EAN/GTIN:
     4317784810975
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 16-30,5
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212003016, Präzisions-Blechschälbohrer HSS Oberfläche TiN-beschichtet , Werksnorm , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste, Bestell-Nr.: (4212004 002)., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Bohrbereich:
1630,5 mm
Größe:
3
Gesamtlänge:
76 mm
Schaftlänge:
22 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
TiN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784810975
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Bohrer, BLECHSCHÄLBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,33*
€ 43,57*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 32,65*
€ 43,67*
€ 4,80*
ab € 36,21*
€ 48,68*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 57,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.