| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784810975 Herst.-Nr.: DVE4317784810975 EAN/GTIN: 4317784810975 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Blechschälbohrer HSS Oberfläche TiN-beschichtet - Werksnorm - HSS - Durchmesser in der Nut lasersigniert - Gerade genutet - Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste, Bestell-Nr.: (42 12004 002). - Gesamtlänge 76 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Schaft-Ø 9 mm - Bohrbereich 16-30,5 mm - Größe 3 - Schaftlänge 22 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 76 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Schaft-Ø: | 9 mm | Bohrbereich: | 16-30,5 mm | Größe: | 3 | Schaftlänge: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BlechschälbisTiN, Bohrer, Forum, QR4024187, Schälbohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,67* | € 47,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,24* | € 47,22* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 36,90* | € 48,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,59* | € 56,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|