Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215361037, Schaftfr.6527K VHM TiAlN 16,00mm HB Z 4 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-623108
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784831222
EAN/GTIN:
     4317784831222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215361037, Vollhartmetall-Schaftfräser – kurz, 4 Schneiden, TiAIN-beschichtet , Ausführung: kurz , VHM K10/K20 , Typ N , 4 Schneiden , DIN 6527 , DIN 6535-HB , Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, fürden universellen Einsatz , Sehr stabile Ausführung, Frästiefe max. 1 x D , Drallwinkel 30° , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
212 GRAMM
Ø d1 h10:
16 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Gesamtlänge l1:
82 mm
Schaft-Ø d2 h6:
16 mm
Stahl <850 N:
180
Stahl <1000 N:
140
Stahl <1400 N:
120
Stahl <42 HRC:
80
Stahl <52 HRC:
60
INOX:
60
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
50
Gusseisen:
130
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
250
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527-K
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784831222
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,41*
€ 75,65*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 75,89*
€ 4,80*
ab € 60,56*
€ 76,34*
€ 4,80*
ab € 60,45*
€ 76,34*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 85,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.