Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 160 mm HB Z 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 160 mm HB Z 4
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 160 mm HB Z 4
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 160 mm HB Z 4
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 160 mm HB Z 4
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 160 mm HB Z 4
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 160 mm HB Z 4
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 160 mm HB Z 4
Artikel-Nr.:
     5417B-207745
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784831222
EAN/GTIN:
     4317784831222
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Vollhartmetall-Schaftfräser K10/20, 4 Schneiden, TiAlN, Typ N, 30°, DIN 6527 kurz, Schaft HB

Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Schlichtfräsen sowie für den universellen Einsatz.
Extra kurze, sehr stabile Ausführung für Bearbeitungen 1 x d tief.



Mit Zentrumschnitt.
Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Schlichtfräsen sowie für den universellen Einsatz. Extra kurze, sehr stabile Ausführung für Bearbeitungen 1 x d tief.
Weitere Informationen:
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schafttyp:
HB
Ø-Toleranz:
h10 mm
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
250 m/min
Zähnezahl:
4
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
50 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert INOX:
60 m/min
Schneidenlänge:
22 mm
Schaft-Ø mit Toleranz:
16 h6 mm
Typ:
N
Luft:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
150 m/min
Schnittwert Gusseisen:
130 m/min
Werkstoff:
VHM K10/K20
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
140 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
180 m/min
Schnittwert Stahl< 52 HRC:
60 m/min
Spiralwinkel:
30 °
Schnittwert Stahl<42 HRC:
80 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
TiAlN
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
120 m/min
Schaftform:
Zylinderschaft
Ø d1 = h 10:
16,0 mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
82 mm
Arbeitslänge:
22 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 6527 K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,73*
€ 72,94*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 73,24*
€ 4,80*
ab € 60,61*
€ 76,93*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 84,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.