Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215502303, Lochsäge Sheet Metal 17 mm Bosch VE à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-623462
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584779
EAN/GTIN:
     3165140376006
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215502303, Lochsäge Sheet Metal , HSS-Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung , Varioverzahnung für reduzierten Verschleiß auf der Schneidkante , Leichtes Entfernen der Kerne durch Auswurffeder , Schnitttiefe 20 mm , Tiefenanschlag, verhindert Durchbrüche , Verwendbar mit separat erhältlichem Power-Change-Adapter, Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer , Für dünne Bleche bis 5 mm aus Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Stahl und INOX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Ø:
17 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608584779
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Lochsägen, LOCHSÄGE, 2608584779, 3165140376006, 925620, 1490036
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,13*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,25*
6 Tage
141
1
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 7,28*
Lager 260
18
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 7,83*
4 Tage
18
1
€ 8,50*
ab € 6,11*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.