Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211510028, Zentrierb. VHM A 60G 4,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-624330
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882811
EAN/GTIN:
     4317784882811
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211510028, VHM-Zentrierbohrer , Werksnorm , VHM K10/K20 , Spitzenwinkel 60° , Schaft (DIN) zylindrisch , Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen , >= Ø 2 mm Kegelmantelanschliff, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Bohrer-Ø:
4 mm
Schaft-Ø h9:
10 mm
Gesamtlänge:
56 mm
für Werkstück-Ø:
4065 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
8
INOX:
10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Gusseisen:
20
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
60
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784882811
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer, VHM-ZENTRIERBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 35,05*
€ 46,35*
€ 4,90*
ab € 33,88*
€ 46,47*
€ 4,80*
ab € 39,48*
€ 52,10*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 37,21*
€ 60,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.