Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer VHM A 60G 4,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer VHM A 60G 4,00 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 4,00 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 4,00 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 4,00 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 4,00 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784882811
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784882811
EAN/GTIN:
     4317784882811
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
Vollhartmetall-Zentrierbohrer - Werksnorm - VHM K10/K20 - Spitzenwinkel 60° - Schaft (DIN) zylindrisch - Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen - Gesamtlänge 56,0 mm - Stahl <850 N 20 - Stahl <1000 N 10 - Gusseisen 20 - Kupfer, Messing, Bronze 60 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 30 - Stahl <1400 N 8 - INOX 10 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3 - für Werkstück-Ø 40-65 mm - Bohrer-Ø 4,00 mm - Schaft-Ø h9 10,00 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
56,0 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Gusseisen:
20
Kupfer, Messing, Bronze:
60
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Stahl <1400 N:
8
INOX:
10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
für Werkstück-Ø:
40-65 mm
Bohrer-Ø:
4,00 mm
Schaft-Ø h9:
10,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeuge, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, QR4024146, Vollhartmetall-Zentrierbohrer, Vollhartmetall-Zentrierbohrer/FORUM, ZentrierbisVHM, Zentrierbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 48,05*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 36,09*
€ 48,24*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 38,81*
€ 51,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 60,96*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.