Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247204144, Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff links 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624465
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D29ASSL-2
EAN/GTIN:
     4010220030240
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247204144, Ideal-Blechschere D29ASS-2 mit Hebelübersetzung, linksschneidend , Spezial-Edelstahl , Griffe mit ergonomischer Weichstoffeinlage , Abgleitschutz , Scherenkopf im Gesenk geschmiedet , Verschlussriegel , 25 % reduzierter Kraftaufwand , Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 1,0 mm., Fabrikat: Erdi
Weitere Informationen:
GEWICHT:
508 GRAMM
Länge:
260 mm
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D29ASSL-2
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 29,32*
€ 35,72*
1
€ 4,90*
ab € 29,67*
€ 37,27*
5 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 30,77*
€ 37,41*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 31,75*
€ 38,55*
Lager 260
96
1
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 38,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 29,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 84,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AHL
ab € 84,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 167,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.