Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271817100, Stabelekt. Fincord D 3,2 x 350 mm Oerlikon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624517
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     1.130.3235.717
EAN/GTIN:
     4028659103657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271817100, Stabelektrode Fincord , EN 499: E 42 0 RR 12 , DIN 1913: E 5122 RR 6 , Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften , Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübteSchweißer geeignet , Gut geeignet für Heftarbeiten , Leichtes Zünden und Wiederzünden , Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar , Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) , Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 , Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 , Rohrstähle St 35.8–St 45.8 , Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten , Stahlguss GS 38–GS 52 , Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung Eignung beim Hersteller erfragen, Fabrikat: Oerlikon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34400 GRAMM
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
125 Stück
Gewicht je Schachtel:
4,3 kg
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
W000287202
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,50*
€ 36,25*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 38,67375*
€ 38,67375*
1
€ 4,90*
ab € 102,28375*
€ 102,28375*
2 Tage
39
8
Frei Haus
ab € 116,79375*
€ 116,79375*
2 Tage
39
8
Frei Haus
ab € 109,49625*
€ 116,79375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,67375*
€ 46,02176
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (€ 0,30939* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.