Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OERLIKON Stabelekt. Fincord D 3,2 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OERLIKON Stabelekt. Fincord D 3,2 x 350 mm
OERLIKON Stabelekt. Fincord D 3,2 x 350 mm
OERLIKON Stabelekt. Fincord D 3,2 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1672028
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028659103657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Stabelektrode FINCORD

• Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften
• Einfachste Handhabung
• Gut geeignet für Heftarbeiten
• Leichtes Zünden und Wiederzünden
• Ruhiger, stabiler Lichtbogen
• Aufgesetzt verschweißbar
• Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
• EN 499: E 42 0 RR 12
• AWS A5.1: E 6013

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Nein
Inhalt je Versandkarton:
3 Faltschachteln
Hersteller:
OERLIKON
Inhalt pro Schachtel:
125 Stk.
Länge:
350 mm
Gewicht je Schachtel:
4,3 kg
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32500
125
€ 5,50*
ab € 0,20*
€ 0,27*
8 Tage
250
125
€ 4,95*
ab € 0,2342*
€ 0,3042*
2 Tage
4250
1000
Frei Haus
ab € 0,51013*
€ 0,61013*
Lager 5417
125
€ 4,90*
ab € 0,63115*
€ 0,77115*
2 Tage
4250
1000
Frei Haus
ab € 0,8395*
€ 0,97821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,77115*
€ 0,91767
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,73115*
€ 0,87007
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,70115*
€ 0,83437
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,66115*
€ 0,78677
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,63115*
€ 0,75107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 96,39375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.