Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FINCORD E 42 0 RR 12 3,2x350mm niedriglegiert


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000116507
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000287202
EAN/GTIN:
     4028659103640
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Normbezeichnung:EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12AWS A-5.1: E6013niedriglegiert · dick rutil-umhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:vielseitig einsetzbare, dick rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften · einfachste Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu beherrschen · leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweißbar · spritzerarm, vorwiegend selbstabhebende Schlacke · feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff · erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab 3,2 x 450 mm · verwendbar auch an Lichtnetztrafos · für röntgensichere Nähte – auch in Verbindung mit MAG-geschweißten Lagen – wird FINCORD DB empfohlenGrundwerkstoffe:S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CEStromart = - / ~Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 125 Stück· Legierung: niedriglegiert Gewicht: 4,3kg
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,3 kg
Länge:
350 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
2
1
€ 5,50*
ab € 26,67*
€ 37,76*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 28,585*
€ 38,485*
1
€ 4,90*
ab € 62,76125*
€ 79,11125*
3 Tage
26
8
Frei Haus
ab € 111,155*
€ 124,475*
3 Tage
26
8
Frei Haus
ab € 108,0525*
€ 124,475*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Karton
1 Karton enthält 125 Kilogramm (ab € 0,21336* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.