Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234005022, COMBIDISC Schleifblatt Keramik 50mm K120 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624826
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42756512
EAN/GTIN:
     4007220771365
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234005022, COMBIDISC-Schleifblatt CD CO-COOL COMBIDISC-Schleifwerkzeuge für die Oberflächenbearbeitung Halterund Werkzeug sind mit einer hochbelastbaren Metallverschraubung ausgestattet. Einfache Handhabung,schneller Werkzeugwechsel, kein Kleben, kein Verrutschen, kein Lösen durch Hitze, vibrationsfreierRundlauf, Werkzeug sitzt immer zentrisch. Geeignet für Werkzeug- und Formenbau, Modellbau, Maschinenbau, Automobilbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Triebwerksbau und Reparatur, Behälter- und Anlagenbau und Gussputzen von Kleinteilen. Hinweis: Das Scheibenaufspannsystem passt auch zu den Systemen von PSG, Power Lock II, SocAtt und Turn-On. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. , Keramikkorn , Gewebeunterlage , Kühler Schliff , Kein Zusetzen , Sehr hohe Abtragsleistung , Für die Bearbeitung legierter und unlegierter Stähle, Edelstahl, Gusseisen, Titan und extrem harter Werkstoffe, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Ø:
50 mm
Körnung:
120
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
42756512
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17970
100
€ 5,00*
ab € 1,10*
€ 1,31*
4 Tage
23061
100
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,41*
2 Tage
279
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,44*
Lager 260
50
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,46*
1 Tag
500
100
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.