Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243325025, Kabelbinder Nylon schwarz360x7,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-624887
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491117
EAN/GTIN:
     8014748300652
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz sapiselco
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243325025, Kabelbinder schwarz , Aus halogenfreien Polyamid 6.6 , Überdurchschnittlich farbbeständig , Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig , Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen Vorteil: Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden. Lieferung: 100 Stück im Polybeutel., Fabrikat: SapiSelco
Weitere Informationen:
GEWICHT:
537 GRAMM
Länge x Bandbreite:
360 x 7,5 mm
Bündel-Ø:
101 mm
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.3.434
Weitere Suchbegriffe: Sapi, KABELBINDER, 491117, 8014748300652, 1235641, 1501468
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,49*
2 Tage
270
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 7,94*
Lager 260
271
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 7,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,26*
€ 7,95*
3 Tage
298
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 6,26* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,28*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,56*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,57*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,88*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,65*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 12,02*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.