Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon schwarz 360x 7,5 mm a100 Stück Sapi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon schwarz 360x 7,5 mm a100 Stück Sapi
Kabelbinder Nylon schwarz 360x 7,5 mm a100 Stück Sapi
Artikel-Nr.:
     4012-113502
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.3.434
EAN/GTIN:
     8014748300652
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Kabelbinder, schwarz

Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

Weitere Informationen:
Breite:
7,5 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.3.434
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 56100030, Handwerkzeuge, QR5058072, Sapi, schwarz
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
352
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,50*
Lager 4012
352
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,06*
9 Tage
352
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,08*
2 Tage
361
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 8,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 6,27* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,51*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,52*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,53*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,84*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,56*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,68*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.