Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon schwarz 360x 7,5 mm a100 Stück Sapi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon schwarz 360x 7,5 mm a100 Stück Sapi
Kabelbinder Nylon schwarz 360x 7,5 mm a100 Stück Sapi
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113502
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.3.434
EAN/GTIN:
     8014748300652
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz sapiselco
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, schwarz

Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

Weitere Informationen:
Breite:
7,5 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.3.434
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 56100030, Handwerkzeuge, QR5058072, Sapi, schwarz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
392
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,47*
3 Tage
392
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,02*
8 Tage
404
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,28*
€ 8,03*
2 Tage
442
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,37*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,87*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,60*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,75*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.