Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246006025, Schlagzahlen-Satz vernickelt Schrifthöhe 8mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-624926
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     330-008
EAN/GTIN:
     4027474627119
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagstempel zahlen 8mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246006025, Schlagzahlen-Satz, 9-teilig (0-9), TURNUS , Spezial-Werkzeugstahl , Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. , Vernickelt , Zum Einschlagen in Materialien bis 1300 N/mm² (42HRC) Festigkeit, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
840 GRAMM
Schrifthöhe:
8 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
330-008
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen 8mm, schlagzahlen, Spezial-Werkzeugstahl, SCHLAGZAHLENSATZ, 330-008, 4027474627119, 1212684, 1498056
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
10
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,35*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 11,69*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 8,58*
€ 11,72*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 11,73*
Lager 260
41
1
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
330-012
ab € 13,54*
Ähnlich
Kukko
330-015
ab € 37,69*
Ähnlich
Kukko
330-001
ab € 10,58*
Ähnlich
Kukko
330-002
ab € 4,60*
Ähnlich
Kukko
330-003
ab € 4,93*
Ähnlich
Kukko
330-004
ab € 5,09*
Ähnlich
Kukko
330-005
ab € 5,54*
Ähnlich
Kukko
330-006
ab € 6,16*
Ähnlich
Kukko
330-007
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.