Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246004028, Schlagzahlensatz SH 10mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-626483
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784892186
EAN/GTIN:
     4317784892186
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 10mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246004028, Schlagzahlen-Satz, 9-teilig (0-9), FORUM , Spezial-Werkzeugstahl , Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. , Seidenglanz matt , Zum Einschlagen in Materialien bis 900 N/mm² (27 HRC)Festigkeit, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
747 GRAMM
Schrifthöhe:
10 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784892186
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, forum schlagzahlen, Handschlagstempel, SCHLAGZAHLENSATZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 15,70*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 15,77*
€ 9,80*
ab € 11,84*
€ 17,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.