Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246004053, Schlagbuchstabensatz SH 3mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-626485
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784892209
EAN/GTIN:
     4317784892209
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben sh 3mm forum
schlagbuchstaben 3mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246004053, Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig (A–Z), FORUM , Spezial-Werkzeugstahl , Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. , Seidenglanz matt , Zum Einschlagen in Materialien bis 900 N/mm² (27HRC) Festigkeit, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
230 GRAMM
Schrifthöhe:
3 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784892209
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben, Schlag-Buchstabe, SCHLAGBUCHSTABENSATZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
26
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,95*
€ 4,90*
ab € 14,12*
€ 20,99*
€ 4,80*
ab € 15,63*
€ 22,03*
€ 4,80*
ab € 15,72*
€ 22,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.