Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstabensatz SH 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbuchstabensatz SH 3 mm
Schlagbuchstabensatz SH 3 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784892209
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784892209
EAN/GTIN:
     4317784892209
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben sh 3mm forum
schlagbuchstaben 3mm
Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig (A-Z), FORUM - Spezial-Werkzeugstahl - Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. - Seidenglanz matt - Zum Einschlagen in Materialien bis 800 N/mm² Festigkeit - Schrifthöhe 3 mm
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben, FORUM, Handschlagstempel, QR4028878, Schlag-Buchstabe, Schlagbuchstaben-Satz, Schlagbuchstabensatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
26
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,95*
€ 4,90*
ab € 14,12*
€ 20,99*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,63*
€ 22,03*
€ 4,80*
ab € 15,72*
€ 22,03*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.