Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241804019, "Drehmoments. Pilzkopf 40- 200Nm 1/2"" FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-626610
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784860765
EAN/GTIN:
     4317784860765
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241804019, Drehmomentschlüssel in Kunststoffbox, FORUM , Drehmoment einstellbar , Lesbar über Fensterskala , Sichtfenster mit Lupeneffekt , Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala , Drehmomenteinstellung über Griffende , Kunststoffgriff , Stahlrohr-Gehäuse , Kontrollierter Rechts- und Linksanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Messgenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II , Pilzkopf-Umsteck-4-kant Lieferung: In Kunststoffbox, mit rückführbarem Prüfzertifikat., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1297 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
40 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
200 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
30 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
150 lbf·ft
Skaleneinteilung:
1,0 N·m
4-kant-Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
485 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784860765
Weitere Suchbegriffe: DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,14*
€ 124,97*
Lager 260
66
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 125,48*
€ 4,80*
ab € 108,76*
€ 134,55*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.