| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-209255 Herst.-Nr.: 4317784860765 EAN/GTIN: 4317784860765 |
| |
|
| | |
| FORUM Drehmomentschlüssel
Für den kontrollierten Schraubenanzug im eingestellten Drehmomentbereich, für sämtliche industriellen Fertigungsbereiche. Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste, pulverbeschichtete Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle gewährleistet ein akustisches und fühlbares Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Lieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, in Kunststoffbox, (EAN.-Nr. 4317784860772 im Karton). * Mit Durchsteckvierkant. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 6789 | Anfang Hauptskala (metrisch): | 20 N·m | Teilung Hauptskala (metrisch): | 1 N·m | Ende Hauptskala (metrisch): | 200 N·m | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Display-Beleuchtung: | Nein | Anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Griffmaterial: | Kunststoff | Drehmoment (max.): | 200 | Daten protokollierbar: | Nein | Zertifikat: | Prüfzertifikat | Drehmomentwerkzeugaufnahme: | Knarre | Tastatursperre: | Nein | Länge Drehmomentschlüssel: | 485 | Rechts- und Linksanzug: | Ja | Material Gehäuse: | Stahl | Optisches Signal: | Nein | Antriebsgröße in Zoll: | 1/2 | Fühlbares Signal: | Ja | Antriebsform: | Vierkant | Freilauffunktion: | Nein | Messbereich N·m: | 40-200 | Drehwinkelmessung: | Nein | Skalenbereich: | 40-200 | Drehmomentwert verstellbar: | Ja | Drehmomentverstellschutz: | Nein | Auslösesignal: | Ja | Akustisches Signal: | Ja | Länge: | 485 mm | Hersteller: | Forum | Antrieb: | Vierkant | Ausführung: | Auslösender Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel 20-200Nm 1/2" FORUM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 98,14* | € 124,97* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,99* | € 125,48* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 108,76* | € 134,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|