Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215347134, SL-Schaftfr. WN E.L. VHM 16mm TiAlN Z 2 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-627110
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784896382
EAN/GTIN:
     4317784896382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnutenfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215347134, VHM-Schaftfräser, extralang , Ausführung: extralang , VHM K10/K20 , Typ N , 2 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HA , Drallwinkel 30° , Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, für die universelle Bearbeitung , Frästiefe max. 3 x D , Trockenbearbeitung möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
Ø d1 h10:
16 mm
Schneidenlänge l2:
65 mm
Gesamtlänge l1:
150 mm
Schaft-Ø d2 h6:
16 mm
Stahl <850 N:
110
Stahl <1000 N:
100
Stahl <1400 N:
80
Stahl <42 HRC:
60
INOX:
50
Gusseisen:
120
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784896382
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm schaftfräser 6535ha, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, QR4024724, SL-SCHAFTFRÄSER, Bohrnutenfräser, Langloch-Bohrnutenfräser, Langlochfräser, VHM-Bohrnutenfräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,94*
€ 137,54*
€ 4,80*
ab € 117,95*
€ 145,25*
€ 4,80*
ab € 118,11*
€ 145,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.