Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL-Schaftfräser WN extra lang VHM 16 mm TiAlN Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL-Schaftfräser WN extra lang VHM 16 mm TiAlN Z 2
SL-Schaftfräser WN extra lang VHM 16 mm TiAlN Z 2
SL-Schaftfräser WN extra lang VHM 16 mm TiAlN Z 2
SL-Schaftfräser WN extra lang VHM 16 mm TiAlN Z 2
SL-Schaftfräser WN extra lang VHM 16 mm TiAlN Z 2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784896382
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784896382
EAN/GTIN:
     4317784896382
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, extra lang - Ausführung: extra lang - VHM K10/K20 - Typ N - 2 Schneiden - Werksnorm - DIN 6535-HA - Drallwinkel 30° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, universelle Bearbeitung - Frästiefe max. 3 x D - Trockenbearbeitung möglich - Stahl <850 N 110 - Stahl <1000 N 100 - Gusseisen 120 - Kupfer, Messing, Bronze 100 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 150 - Stahl <1400 N 80 - Stahl <42 HRC 60 - INOX 50 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Schneidenlänge l2 65 mm - Gesamtlänge l1 150 mm - Schaft-Ø d2 h6 16 mm - Ø d1 h10 16 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
110
Stahl <1000 N:
100
Gusseisen:
120
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Stahl <1400 N:
80
Stahl <42 HRC:
60
INOX:
50
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schneidenlänge l2:
65 mm
Gesamtlänge l1:
150 mm
Schaft-Ø d2 h6:
16 mm
Ø d1 h10:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser typ n 16mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, QR4024724, SL-Schaftfräser, SL-SchaftfräserWN, VHM-Fräser, Vollhartmetall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,86*
€ 141,82*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 142,38*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 117,67*
€ 145,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 155,22*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.